Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 - 1
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 - 2
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 - 3
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 - 4
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 - 5
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 - 6
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI AW30  7,5/11,5X135 - 7

Skrutka na okenné rámy AMO®-Combi 7,5/11,5

Amo Combi, pozinkovaná oceľ, AW
SKRUTKA AMO COMBI AW30 7,5/11,5X135
ZEBRA

Obj. č. 0234030135
EAN 4050642923614

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné rámy AMO®-Combi 7,5/11,5

Obj. č. 0234030135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne riešenie na upevnenie okien na betón, perforované a plné tehlové murivo a drevo

Na inštaláciu okien v ostení bez pnutia


Otvor sa vŕta cez rám a v prípade potreby sa vkladá kotva pre perforovanú tehlu alebo odkryté tehly



Rozsah používania:


Vďaka spevnenému závitu sa AMO Combi skrutkuje priamo do plného kameňa, betónu a dreva



Okamžité zaťaženie: bez čakania



Všestranné a flexibilné použitie – široký rozsah aplikácií



Demontovateľné ukotvenie

Doklad o výkone (Pub)
  • Všeobecné technické schválenie ukotvenia okien v ostení muriva Z-21.2-2017

  • Správa o skúške č. 11-001214-PR01 Test komponentov na upevnenie presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnosť krídla: 95,5 kg

  • Správa o skúške č. 11-002744-PR01 Test komponentov na upevnenie dvojkrídlových presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton T10. Hmotnosť krídla: 74,5 kg

  • Správa o skúške č. 13-002288-PR03 Test komponentov na upevnenie plastový domových dverí do tehlového muriva vyrobeného z ThermoPlan S9 od spoločnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnosť krídla: 145 kg

  • Zaťaženie pri nepretržitom používaní 100 000 cyklov.

  • Správa o skúške č. 11-002592-PR01 Overenie vlastností triedy odolnosti voči vlámaniu RC2/RC 2N v tehlovom murive vyrobenom z Poroton-S10-P
Upozornenie

Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Ako sa uvádza v nemeckých technických pravidlách pre bezpečnostné zasklievanie (TRAV) alebo v norme DIN 1808-4, skrutka AMO-Combi sa môže použiť na upevnenie bezpečnostných skiel len v prípade, že pred inštaláciou získate príslušné individuálne schválenie.



Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)



Ak použijete hmoždinky W-UR 10 XXL, skrutka nebude dlhšia ako hmoždinka, takže sa dostane do druhej komory moderných perforovaných tehál s výplňou, čím zabezpečí správne vedenie hmoždinky do vyvŕtaného otvoru a rámu. Vďaka tomu nedôjde k obmedzeniu nosnosti.

Oblasť použitia
  • Všeobecné technické schválenie ukotvenia okien v ostení muriva Z-21.2-2017

  • Správa o skúške č. 11-001214-PR01 Test komponentov na upevnenie presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnosť krídla: 95,5 kg

  • Správa o skúške č. 11-002744-PR01 Test komponentov na upevnenie dvojkrídlových presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton T10. Hmotnosť krídla: 74,5 kg

  • Správa o skúške č. 13-002288-PR03 Test komponentov na upevnenie plastový domových dverí do tehlového muriva vyrobeného z ThermoPlan S9 od spoločnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnosť krídla: 145 kg

  • Zaťaženie pri nepretržitom používaní 100 000 cyklov.

  • Správa o skúške č. 11-002592-PR01 Overenie vlastností triedy odolnosti voči vlámaniu RC2/RC 2N v tehlovom murive vyrobenom z Poroton-S10-P
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na používanie v tehlách s veľkými dutinami a v pevných sieťach alebo v úzkych a hlbokých dutinách:


AMO® Combi + W-UR 10 XXL: ukotvené v min. 2 sieťach; možnosť montáže s ochranou proti vlámaniu v triede odolnosti RC2



V perforovanej tehle s malými dutinami a v tenkých sieťach:


AMO® Combi + W-UR 10 XS; ukotvené v min. 2 sieťach

Pokyny

Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2020



Obj. č. 5995000000:


Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.



Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné


Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so všeobecným alebo európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.

Dĺžka (l)

135 mm

Dĺžka závitu až po hlavu (k)

50 mm

Priemer závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Priemer hlavy (d(h/k))

11,5 mm

Vnútorný pohon

RW30

Priemer otvoru okennom ráme (dFenst)

10,2 mm

Menovitý priemer vrtáka

10 mm

Druh závitu

Metrický závit

Tvar špičky

Špica

Údaje o vlastnostiach
Formát tehly
[mm]
Minimálna pevnosť v tlaku
[N/mm²]
Hĺbka zaskrutkovania
[mm]
Dĺžka voľnej skrutky
[mm]
Centrované zaťaženie v ťahu
[kN]
Priečne zaťaženie v ťahu
[kN]
BetónC20/2530150,70,7
Plná vápennopiesková tehla
napr. Silka XL Plus
248 x 175 x 48828,050150,60,6
Dutá vápennopiesková tehla
napr. Silka 8 DF
248 x 240 x 23812,050150,50,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P248 x 365 x 2496W-UR 10 XXL150,4
Drevo (smrek)60150,60,6
Charakteristické hodnoty
VšeobecnéMinimálny
rozstup hrán
Betóncmin [mm]50
Vápennopiesková tehla,
plná tehla,
vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny),
mäkké drevo
60
Minimálna
hĺbka zaskrutkovania
Betónhnom,min [mm]30
Vápennopiesková tehla,
plná tehla
50
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny),
mäkké drevo
60
Nominálny priemer
vrtáka
Betónd0 [mm]6,5
Vápennopiesková tehla,
plná tehla
6,0
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny)
10,0 v kombinácii
s W-UR 10 XS
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny
s veľkými komorami a výplňou),
Ľahký betón
(s výplňou)
10,0 v kombinácii
s W-UR 10 XXL
Mäkké drevoNie je potrebné žiadne predvŕtanie
Okenný rám AMO® Combit [mm]10,2
Okenný rám
W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL
10,5
Hĺbka otvoruBez hmoždiniekh1 [mm]Hĺbka zaskrutkovania + 10 mm
+ ľubovoľná existujúca vrstva omietky
S plastovou rámovou hmoždinkou
W-UR 10 XS
Min. 80 mm
S plastovou rámovou hmoždinkou
W-UR 10 XXL
Min. 210 mm
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

ZEBRA
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Plastová rámová kotva W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200

ZEBRA
Na používanie v perforovaných tehlách s veľkými komorami a v pevných sieťach v kombinácii so skrutkou AMO Combi
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
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R9010 BIELA D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R1002 PIESKZLT D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R8001 OKRHNEDA D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R8016 MAHAGON D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R9005 HLBCIERNA D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R9010 BIELA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R1002 PIESKZLT D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 1011 BEZOVA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R8001 OKRHNEDA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 8007 HNEDA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R8016 MAHAGON D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Krytka, plochá, pre hviezdicovú hlavu a upínanie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R9005 HLBCIERNA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks