Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 - 1
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 - 2
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 - 3
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 - 4
Skrutka na okenné rámy AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SKRUTKA AMO COMBI RW30  7,5/11,5X180 - 5

Skrutka na okenné rámy AMO®-Combi 7,5/11,5

Amo Combi, pozinkovaná oceľ, AW
SKRUTKA AMO COMBI RW30 7,5/11,5X180

Obj. č. 0234030180

EAN 4050642923690

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné rámy AMO®-Combi 7,5/11,5

Obj. č. 0234030180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne riešenie na upevnenie okien na betón, perforované a plné tehlové murivo a drevo

Na inštaláciu okien v ostení bez pnutia


Otvor sa vŕta cez rám a v prípade potreby sa vkladá kotva pre perforovanú tehlu alebo odkryté tehly



Rozsah používania:


Vďaka spevnenému závitu sa AMO Combi skrutkuje priamo do plného kameňa, betónu a dreva



Okamžité zaťaženie: bez čakania



Všestranné a flexibilné použitie – široký rozsah aplikácií



Demontovateľné ukotvenie

Doklad o výkone (Pub)
  • Všeobecné technické schválenie ukotvenia okien v ostení muriva Z-21.2-2017

  • Správa o skúške č. 11-001214-PR01 Test komponentov na upevnenie presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnosť krídla: 95,5 kg

  • Správa o skúške č. 11-002744-PR01 Test komponentov na upevnenie dvojkrídlových presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton T10. Hmotnosť krídla: 74,5 kg

  • Správa o skúške č. 13-002288-PR03 Test komponentov na upevnenie plastový domových dverí do tehlového muriva vyrobeného z ThermoPlan S9 od spoločnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnosť krídla: 145 kg

  • Zaťaženie pri nepretržitom používaní 100 000 cyklov.

  • Správa o skúške č. 11-002592-PR01 Overenie vlastností triedy odolnosti voči vlámaniu RC2/RC 2N v tehlovom murive vyrobenom z Poroton-S10-P
Upozornenie

Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Ako sa uvádza v nemeckých technických pravidlách pre bezpečnostné zasklievanie (TRAV) alebo v norme DIN 1808-4, skrutka AMO-Combi sa môže použiť na upevnenie bezpečnostných skiel len v prípade, že pred inštaláciou získate príslušné individuálne schválenie.



Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)



Ak použijete hmoždinky W-UR 10 XXL, skrutka nebude dlhšia ako hmoždinka, takže sa dostane do druhej komory moderných perforovaných tehál s výplňou, čím zabezpečí správne vedenie hmoždinky do vyvŕtaného otvoru a rámu. Vďaka tomu nedôjde k obmedzeniu nosnosti.

Oblasť použitia
  • Všeobecné technické schválenie ukotvenia okien v ostení muriva Z-21.2-2017

  • Správa o skúške č. 11-001214-PR01 Test komponentov na upevnenie presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnosť krídla: 95,5 kg

  • Správa o skúške č. 11-002744-PR01 Test komponentov na upevnenie dvojkrídlových presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton T10. Hmotnosť krídla: 74,5 kg

  • Správa o skúške č. 13-002288-PR03 Test komponentov na upevnenie plastový domových dverí do tehlového muriva vyrobeného z ThermoPlan S9 od spoločnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnosť krídla: 145 kg

  • Zaťaženie pri nepretržitom používaní 100 000 cyklov.

  • Správa o skúške č. 11-002592-PR01 Overenie vlastností triedy odolnosti voči vlámaniu RC2/RC 2N v tehlovom murive vyrobenom z Poroton-S10-P
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na používanie v tehlách s veľkými dutinami a v pevných sieťach alebo v úzkych a hlbokých dutinách:


AMO® Combi + W-UR 10 XXL: ukotvené v min. 2 sieťach; možnosť montáže s ochranou proti vlámaniu v triede odolnosti RC2



V perforovanej tehle s malými dutinami a v tenkých sieťach:


AMO® Combi + W-UR 10 XS; ukotvené v min. 2 sieťach

Pokyny

Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2020



Obj. č. 5995000000:


Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.



Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné


Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so všeobecným alebo európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.

Dĺžka (l)

180 mm

Dĺžka závitu až po hlavu (k)

50 mm

Priemer závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Bez hlavy

Priemer hlavy (d(h/k))

11,5 mm

Vnútorný pohon

RW30

Priemer otvoru okennom ráme (dFenst)

10,2 mm

Menovitý priemer vrtáka

10 mm

Druh závitu

Spojovací kolík, skrutkový závit

Tvar špičky

Špica

Dĺžka závitu (závit do dreva)

114 mm

Údaje o vlastnostiach
Formát tehly
[mm]
Minimálna pevnosť v tlaku
[N/mm²]
Hĺbka zaskrutkovania
[mm]
Dĺžka voľnej skrutky
[mm]
Centrované zaťaženie v ťahu
[kN]
Priečne zaťaženie v ťahu
[kN]
Betón C20/25 30 15 0,7 0,7
Plná vápennopiesková tehla
napr. Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Dutá vápennopiesková tehla
napr. Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 0,4
Drevo (smrek) 60 15 0,6 0,6
Charakteristické hodnoty
Všeobecné Minimálny
rozstup hrán
Betón cmin [mm] 50
Vápennopiesková tehla,
plná tehla,
vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny),
mäkké drevo
60
Minimálna
hĺbka zaskrutkovania
Betón hnom,min [mm] 30
Vápennopiesková tehla,
plná tehla
50
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny),
mäkké drevo
60
Nominálny priemer
vrtáka
Betón d0 [mm] 6,5
Vápennopiesková tehla,
plná tehla
6,0
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny)
10,0 v kombinácii
s W-UR 10 XS
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny
s veľkými komorami a výplňou),
Ľahký betón
(s výplňou)
10,0 v kombinácii
s W-UR 10 XXL
Mäkké drevo Nie je potrebné žiadne predvŕtanie
Okenný rám AMO® Combi t [mm] 10,2
Okenný rám
W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL
10,5
Hĺbka otvoru Bez hmoždiniek h1 [mm] Hĺbka zaskrutkovania + 10 mm
+ ľubovoľná existujúca vrstva omietky
S plastovou rámovou hmoždinkou
W-UR 10 XS
Min. 80 mm
S plastovou rámovou hmoždinkou
W-UR 10 XXL
Min. 210 mm
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Plastová rámová kotva W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200

Na používanie v perforovaných tehlách s veľkými komorami a v pevných sieťach v kombinácii so skrutkou AMO Combi
x 100 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R9010 BIELA D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R1002 PIESKZLT D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R8001 OKRHNEDA D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R8016 MAHAGON D18

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R9010 BIELA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R1002 PIESKZLT D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 1011 BEZOVA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R8001 OKRHNEDA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 8007 HNEDA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R8016 MAHAGON D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW

KRYTKA PLOCH AW30 R9005 HLBCIERNA D15

Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
x 500 ks