Skrutka na okenné rámy AMO®-Combi 7,5/11,5
Amo Combi, pozinkovaná oceľ, AW
SKRUTKA AMO COMBI RW30 7,5/11,5X242
Obj. č. 0234030242
EAN 4050642923720
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na inštaláciu okien v ostení bez pnutia
Otvor sa vŕta cez rám a v prípade potreby sa vkladá kotva pre perforovanú tehlu alebo odkryté tehly
Rozsah používania:
Vďaka spevnenému závitu sa AMO Combi skrutkuje priamo do plného kameňa, betónu a dreva
Okamžité zaťaženie: bez čakania
Všestranné a flexibilné použitie – široký rozsah aplikácií
Demontovateľné ukotvenie
- Všeobecné technické schválenie ukotvenia okien v ostení muriva Z-21.2-2017
- Správa o skúške č. 11-001214-PR01 Test komponentov na upevnenie presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnosť krídla: 95,5 kg
- Správa o skúške č. 11-002744-PR01 Test komponentov na upevnenie dvojkrídlových presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton T10. Hmotnosť krídla: 74,5 kg
- Správa o skúške č. 13-002288-PR03 Test komponentov na upevnenie plastový domových dverí do tehlového muriva vyrobeného z ThermoPlan S9 od spoločnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnosť krídla: 145 kg
- Zaťaženie pri nepretržitom používaní 100 000 cyklov.
- Správa o skúške č. 11-002592-PR01 Overenie vlastností triedy odolnosti voči vlámaniu RC2/RC 2N v tehlovom murive vyrobenom z Poroton-S10-P
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Ako sa uvádza v nemeckých technických pravidlách pre bezpečnostné zasklievanie (TRAV) alebo v norme DIN 1808-4, skrutka AMO-Combi sa môže použiť na upevnenie bezpečnostných skiel len v prípade, že pred inštaláciou získate príslušné individuálne schválenie.
Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
Ak použijete hmoždinky W-UR 10 XXL, skrutka nebude dlhšia ako hmoždinka, takže sa dostane do druhej komory moderných perforovaných tehál s výplňou, čím zabezpečí správne vedenie hmoždinky do vyvŕtaného otvoru a rámu. Vďaka tomu nedôjde k obmedzeniu nosnosti.
- Všeobecné technické schválenie ukotvenia okien v ostení muriva Z-21.2-2017
- Správa o skúške č. 11-001214-PR01 Test komponentov na upevnenie presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnosť krídla: 95,5 kg
- Správa o skúške č. 11-002744-PR01 Test komponentov na upevnenie dvojkrídlových presklených plastových dverí do tehlového muriva Poroton T10. Hmotnosť krídla: 74,5 kg
- Správa o skúške č. 13-002288-PR03 Test komponentov na upevnenie plastový domových dverí do tehlového muriva vyrobeného z ThermoPlan S9 od spoločnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnosť krídla: 145 kg
- Zaťaženie pri nepretržitom používaní 100 000 cyklov.
- Správa o skúške č. 11-002592-PR01 Overenie vlastností triedy odolnosti voči vlámaniu RC2/RC 2N v tehlovom murive vyrobenom z Poroton-S10-P
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na používanie v tehlách s veľkými dutinami a v pevných sieťach alebo v úzkych a hlbokých dutinách:
AMO® Combi + W-UR 10 XXL: ukotvené v min. 2 sieťach; možnosť montáže s ochranou proti vlámaniu v triede odolnosti RC2
V perforovanej tehle s malými dutinami a v tenkých sieťach:
AMO® Combi + W-UR 10 XS; ukotvené v min. 2 sieťach
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2020
Obj. č. 5995000000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so všeobecným alebo európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.
![]() | |
Dĺžka (l) | 242 mm |
Dĺžka závitu až po hlavu (k) | 50 mm |
Priemer závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 11,5 mm |
Vnútorný pohon | RW30 |
Priemer otvoru okennom ráme (dFenst) | 10,2 mm |
Menovitý priemer vrtáka | 10 mm |
Druh závitu | Spojovací kolík, skrutkový závit |
Tvar špičky | Špica |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 176 mm |
| Údaje o vlastnostiach | ||||||
| Formát tehly [mm] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] | Hĺbka zaskrutkovania [mm] | Dĺžka voľnej skrutky [mm] | Centrované zaťaženie v ťahu [kN] | Priečne zaťaženie v ťahu [kN] | |
| Betón | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
| Plná vápennopiesková tehla napr. Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Dutá vápennopiesková tehla napr. Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
| Drevo (smrek) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Charakteristické hodnoty | ||||
| Všeobecné | Minimálny rozstup hrán | Betón | cmin [mm] | 50 |
| Vápennopiesková tehla, plná tehla, vertikálne perforovaná tehla (min. 2 steny), mäkké drevo | 60 | |||
| Minimálna hĺbka zaskrutkovania | Betón | hnom,min [mm] | 30 | |
| Vápennopiesková tehla, plná tehla | 50 | |||
| Vertikálne perforovaná tehla (min. 2 steny), mäkké drevo | 60 | |||
| Nominálny priemer vrtáka | Betón | d0 [mm] | 6,5 | |
| Vápennopiesková tehla, plná tehla | 6,0 | |||
| Vertikálne perforovaná tehla (min. 2 steny) | 10,0 v kombinácii s W-UR 10 XS | |||
| Vertikálne perforovaná tehla (min. 2 steny s veľkými komorami a výplňou), Ľahký betón (s výplňou) | 10,0 v kombinácii s W-UR 10 XXL | |||
| Mäkké drevo | Nie je potrebné žiadne predvŕtanie | |||
| Okenný rám AMO® Combi | t [mm] | 10,2 | ||
| Okenný rám W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
| Hĺbka otvoru | Bez hmoždiniek | h1 [mm] | Hĺbka zaskrutkovania + 10 mm + ľubovoľná existujúca vrstva omietky | |
| S plastovou rámovou hmoždinkou W-UR 10 XS | Min. 80 mm | |||
| S plastovou rámovou hmoždinkou W-UR 10 XXL | Min. 210 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!