Skrutka na okenné rámy AMO® III 7,5 A2, typ 2 Valcová hlava 8,0 mm
Amo III, typ 2, nehrdz. oceľ A2, obyčajná, AW 30
SKRUTKA ROZPER AMO AW30-A2-7,5X152
AMO III
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pozitívne blokovaná odnímateľná hmoždinka bez expanzného tlaku
- Šetrí čas – nevyžaduje sa ukotvenie
- Krátke časy inštalácie, pretože na vkladanie nie sú potrebné žiadne nástroje
- Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily a žiadne vyhadzovacie sily
- Inštalácia zatlačením
- Okamžité zaťaženie – bez čakania
- Pozitívne blokovanie pre vysokú zaťažiteľnosť
- Odnímateľné
- Prakticky žiadne expanzné sily pri vkladaní
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Informácie na použitie
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a domových dverí, vydanie pre rok 2010
Obj. č. 5995 000 000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Steny okien podľa bývalej normy DIN 18056 alebo prvky s plochou väčšou ako 9 m² a bezpečnostným zasklením podľa nemeckých technických predpisov pre bezpečnostné zasklenie (TRAV) alebo DIN 18008-4
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením.
Ďalšie informácie
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Bezpečnostnú výplň podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možno pripevniť pomocou skrutky AMO Combi len v prípade, že bolo pred začiatkom inštalácie získané príslušné individuálne schválenie.
Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
- Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
- Pomocou zarovnávacej objímky alebo vankúša AMO® Bag zarovnajte okenné rámy
- Dĺžka skrutky = šírka rámu + medzera + hĺbka zaskrutkovania (pozrite si tiež 55.2 Amo® III 11,5 mm)
![]() | |
Dĺžka (l) | 152 mm |
Priemer závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 8 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |