Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0&nbsp;mm - SKRUTKA MONTAZNA AMO RW30-(A2K)-7,5X212 Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0&nbsp;mm - SKRUTKA MONTAZNA AMO RW30-(A2K)-7,5X212 Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0&nbsp;mm - SKRUTKA MONTAZNA AMO RW30-(A2K)-7,5X212
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0&nbsp;mm - SKRUTKA MONTAZNA AMO RW30-(A2K)-7,5X212 - 1
Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0&nbsp;mm - SKRUTKA MONTAZNA AMO RW30-(A2K)-7,5X212 - 2
Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0&nbsp;mm - SKRUTKA MONTAZNA AMO RW30-(A2K)-7,5X212 - 3

Skrutka na okenné rámy Amo® III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0 mm

Amo III typ 2, pozinkovaná oceľ, RW 30
SKRUTKA MONTAZNA AMO RW30-(A2K)-7,5X212

Obj. č. 0234830212

EAN 4038898142652

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné rámy Amo® III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0 mm

Obj. č. 0234830212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž okien do muriva z betónu a kameňa. S malou valcovou hlavou. Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, profil RW 30
  • Krátke časy montáže, nie sú potrebné žiadne kotvy ani nástroje na osádzanie

  • Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily

  • Montáž pretlačením

  • Zvládnutie vysokého zaťaženia vďaka pozitívnemu pripojeniu

  • Takmer žiadne expanzné sily pri osádzaní

  • Je možná inštalácia okna bez bočných nosných a dištančných blokov (v závislosti od situácie montáže overte pomocou nástroja na montáž ift)

  • Pozitívne blokovaná odnímateľná kotva bez expanzného tlaku

  • Nosná funkcia zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení

  • Testovaná dĺžka požiarnej odolnosti 120 minút

Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000 v betóne



Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute.


Správa o teste č. 202 31790 zo 17. mája 2006



Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 72,5 kg) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.


Skúšky vykonané bez bočnej podpery a dištančných blokov, ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 34261 z 21. novembra 2007



Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 70 kg) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.


Skúška sa vykonala bez bočných podpier alebo vymedzovacích prvkov.


ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 35697 z 31. marca 2008



Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 70 kg, skrutkové spojenie v profile bez oceľovej výstuže) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.


Skúška sa vykonala bez bočných podpier alebo vymedzovacích prvkov.


ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 43036 z 21. októbra 2010

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Beznapäťová rozstupová inštalácia pre drevené, plastové a hliníkové okenné rámy

  • Spájanie rámov

  • Montáž konzol na okná, závesných hákov okien, otočných kotiev a zatĺkacích príchytiek (krátka verzia typu 3)
Pokyny

Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a domových dverí, vydanie pre rok 2020



Obj. č. 5995000000:


Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať napr. zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a aktívneho zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.



Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné


Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so schválením pre stavebné produkty, európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky so schválením stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.

Dĺžka (l)

212 mm

Priemer závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Priemer hlavy (d(h/k))

8,0 mm

Vnútorný pohon

RW30

Druh závitu

Spojovací kolík, skrutkový závit

Tvar špičky

Špica

Technické údaje

Typ kotvy

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Protipožiarna kategória


Pevnosť betónu v tlaku
min. C20/25
a max. C50/60

Stredové zaťaženie v ťahu

F30 [kN]

0,80 - 0,80

F60 [kN]

0,55 - 0,55

F90 [kN]

0,45 - 0,45

F120 [kN]

0,40 - 0,40

Priečna alebo diagonálna ťažná sila do 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie