Skrutka na okenné rámy Amo® III 7.5 typ 2 Valcová hlava 8,0 mm
Amo III typ 2, pozinkovaná oceľ, RW 30
SKRUTKA MONTAZNA AMO RW30-(A2K)-7,5X302
Obj. č. 0234830302
EAN 4038898679554





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Krátke časy inštalácie, nie je potrebný žiadny nástroj na osádzanie ani kotva
- RW náhon na zaistenie dlhšej životnosti hrotov a lepší prenos sily
- Inštalácia na mieste
- Mechanické zaistenie za účelom zaistenia vysokej zaťažiteľnosti
- Prakticky žiadne expanzné sily počas inštalácie
- Inštalácia okna je možná bez bočných podperných blokov a vymedzovacích prvkov (v závislosti od podmienok inštalácie, overte pomocou inštalačného nástroja ift)
- Odnímateľné ukotvenie s mechanickým zaistením bez expanzného tlaku
- Zaťažiteľnosť zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení
- Testovaná hodnota požiarnej odolnosti 120 minút
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000 v betóne
Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute.
Správa o teste č. 202 31790 zo 17. mája 2006
Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 72,5 kg) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.
Skúšky vykonané bez bočnej podpery a dištančných blokov, ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 34261 z 21. novembra 2007
Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 70 kg) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.
Skúška sa vykonala bez bočných podpier alebo vymedzovacích prvkov.
ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 35697 z 31. marca 2008
Skúška komponentu pomocou rámových skrutiek na pripevnenie zasklených plastových dverí (hmotnosť okenného krídla 70 kg, skrutkové spojenie v profile bez oceľovej výstuže) ku konštrukcii bez bočných podpier alebo k vápenno-pieskovému murivu.
Skúška sa vykonala bez bočných podpier alebo vymedzovacích prvkov.
ift Rosenheim: Správa o teste č. 105 43036 z 21. októbra 2010
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Beznapäťová rozstupová inštalácia pre drevené, plastové a hliníkové okenné rámy
- Spájanie rámov
- Montáž konzol na okná, závesných hákov okien, otočných kotiev a zatĺkacích príchytiek (krátka verzia typu 3)
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a domových dverí, vydanie pre rok 2020
Obj. č. 5995000000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať napr. zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a aktívneho zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so schválením pre stavebné produkty, európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky so schválením stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.
![]() | |
Dĺžka (l) | 302 mm |
Priemer závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 8,0 mm |
Vnútorný pohon | RW30 |
Druh závitu | Spojovací kolík, skrutkový závit |
Tvar špičky | Špica |
Technické údaje | |||||
Typ kotvy | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | ||
Protipožiarna kategória Pevnosť betónu v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 | Stredové zaťaženie v ťahu | F30 [kN] | 0,80 | - | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | - | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | - | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | - | 0,40 | ||
Priečna alebo diagonálna ťažná sila do 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 |