Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 3 Polguľová hlava - SKRUTKA S PLOCH.HLAV.RW30 (A2K) 7,5X82 Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 3 Polguľová hlava - SKRUTKA S PLOCH.HLAV.RW30 (A2K) 7,5X82 Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 3 Polguľová hlava - SKRUTKA S PLOCH.HLAV.RW30 (A2K) 7,5X82
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 3 Polguľová hlava - SKRUTKA S PLOCH.HLAV.RW30 (A2K) 7,5X82 - 1
Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 3 Polguľová hlava - SKRUTKA S PLOCH.HLAV.RW30 (A2K) 7,5X82 - 2
Skrutka na okenné rámy Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 3 Polguľová hlava - SKRUTKA S PLOCH.HLAV.RW30 (A2K) 7,5X82 - 3

Skrutka na okenné rámy Amo® III 7.5 typ 3 Polguľová hlava

Amo III typ 3, pozinkovaná oceľ, RW 30
SKRUTKA S PLOCH.HLAV.RW30 (A2K) 7,5X82

Obj. č. 023493082

EAN 4038898142782

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné rámy Amo® III 7.5 typ 3 Polguľová hlava

Obj. č. 023493082

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž okien do muriva z betónu a kameňa. S veľkou plochou hlavou, ktorá leží zároveň s rámom a možno ju optimálne prekryť krytkou. Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, upnutie AW30.
  • Odnímateľné ukotvenie s mechanickým zaistením bez expanzného tlaku

  • Zaťažiteľnosť zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení

  • Testovaná hodnota požiarnej odolnosti 120 minút

  • Úspora času – nie je potrebné žiadne ukotvenie

  • Krátke časy inštalácie, nie sú potrebné žiadne osadzovacie nástroje

  • Upnutie RW na zaistenie dlhšej životnosti hrotov, lepší prenos sily a žiadne vyhadzovacie sily

  • Inštalácia na mieste

  • Okamžitá zaťažiteľnosť – žiadne čakanie po inštalácii

  • Mechanické zaistenie za účelom zaistenia vysokej zaťažiteľnosti

  • Odnímateľné

  • Prakticky žiadne expanzné sily počas inštalácie
Doklad o výkone (Pub)
  • Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000

  • Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 202 31790 zo 17. mája 2006

  • Test pripevňovacieho prvku: Vyhodnotenie výsledkov testu pre praktické použitie pri inštalácii okien vykonané spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 23511241/2 z 13. februára 1990

  • Test vhodnosti na pripevnenie okna k tehlovému murivu budovy vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim. Správa o teste č. 50922462 z 11. októbra 2000
Upozornenie

Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Bezpečnostnú výplň podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možno pripevniť pomocou skrutky AMO Combi len v prípade, že bolo pred začiatkom inštalácie získané príslušné individuálne schválenie.


Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)



Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)



Zarovnajte okenné rámy pomocou zarovnávacích svoriek alebo vreciek Amo® Bag



Dĺžka skrutky = šírka rámu + medzera + dĺžka záberu závitu (pozrite si tiež 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Oblasť použitia
  • Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000

  • Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 202 31790 zo 17. mája 2006

  • Test pripevňovacieho prvku: Vyhodnotenie výsledkov testu pre praktické použitie pri inštalácii okien vykonané spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 23511241/2 z 13. februára 1990

  • Test vhodnosti na pripevnenie okna k tehlovému murivu budovy vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim. Správa o teste č. 50922462 z 11. októbra 2000
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Beznapäťová rozstupová inštalácia pre drevené, plastové a hliníkové okenné rámy

  • Spájanie rámov

  • Na upevnenie závesných hákov okien, otočných kotiev a zatĺkacích príchytiek (krátka verzia)

  • Vďaka veľkej plochej hlave je hlava dobre usadená k okennému profilu, čo prináša výhody pri používaní krytiek
Pokyny

Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a domových dverí, vydanie pre rok 2020



Obj. č. 5995000000:


Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať napr. zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a aktívneho zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.



Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné


Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m2 a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so schválením pre stavebné produkty, európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky so schválením stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.

Dĺžka (l)

82 mm

Priemer závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Priemer hlavy (d(h/k))

12,5 mm

Vnútorný pohon

RW30

Druh závitu

Metrický závit

Tvar špičky

Špica

Dĺžka závitu (závit do dreva)

77 mm

Údaje o vlastnostiach

Typ kotvy

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Trvanie protipožiarnej odolnosti


Trieda pevnosti betónu
Minimálne C20/25
a najviac C50/60

Stredové zaťaženie v ťahu

F30 [kN]

0,80 0,80

F60 [kN]

0,55 0,55

F90 [kN]

0,45 0,45

F120 [kN]

0,40 0,40

Priečny alebo diagonálny ťah do 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [in kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Parametre inštalácie

Minimum


Odstup okrajov

Betón

cmin [mm]

50

Vápenno-piesková tehla, plná tehla, pemza,


Ľahký betón, mäkké drevo

60

Minimum


Hĺbka zaskrutkovania

Betón

hnom,min [mm]

30

Vápenno-piesková tehla, plná tehla

50

Pemza, ľahký betón, mäkké drevo

60

Priemer otvoru

Betón

d0 [mm]

6,5

Vápenno-piesková tehla, plná tehla, pemza,


Ľahký betón

6,0

Mäkké drevo

Nie je potrebné žiadne predvŕtanie

Rám okna

6,2

Hĺbka otvoru

h1 [mm]

Hĺbka zaskrutkovania + 10 mm + prípadná existujúca vrstva omietky
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prekrývajúca krytka

KRYTKA PLOCH R9010 BIELA D15

x 500 ks
Prekrývajúca krytka

KRYTKA PLOCH R8016 MAHAGON D15

x 500 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie