Skrutka na okenné rámy JAMO® do dreva/betónu
Skrutka Jamo, drevo/betón, pozinkovaná oceľ, AW
SKR.SO ZAP.HL.DRE/BET AW30 JAMO 6X70
Obj. č. 023456370
EAN 4038898498582
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podklady:
Masívne drevo (ihličnaté, jaseňové, bukové, dubové drevo), laminované trámy, krížovo laminované drevo (CLT), drevená dyha (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB, drevotrieskové dosky a v kombinácii s hmoždinkami v dreve alebo betóne.
Výhody:
Vysokozáťažová dištančná montážna skrutka s osvedčením ETA 11/0190 charakteristická umiestnením bez odklonenia a rýchlym prienikom.
Hlava:
Zápustná hlava so závitom pod hlavou a pohonom AW® pre umiestnenie bez odklonenia hrotu a výnimočne vysokým prenosom sily.
Závit:
Asymetrický neúplný so závitom pod hlavou s ostrými hranami poskytujúci krátku dobu skrutkovania.
Plastová povrchová úprava bez trenia:
Vysokokvalitný klzný povrch na zníženie trenia a jednoduché zaskrutkovanie.
Hrot:
Rýchly prienik hrotu skrutky bez komponentov frézovaného hrotu.
Pri výbere dĺžky skrutky pamätajte na to, že závit musí byť úplne ukotvený v povrchu.
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického osvedčenia (ETA) a schválené aplikácie hmoždinky. Ďalšie informácie o hodnotách zaťaženia nájdete na lokalite: www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na úpravu rozstupu drevených podkladových konštrukcií na drevených, kamenných alebo betónových povrchoch
- 1. Pre aplikácie s hmoždinkou: Predvŕtajte otvory na drevenej lište a substráte podľa priemeru hmoždinky
- 2. Očistite otvor a zasuňte hmoždinku do otvoru
- 3. Naskrutkujte drevenú lištu a zapustite skrutku JAMO
- 4. Otáčajte skrutku JAMO, kým drevená lišta nedosiahne požadovanú vzdialenosť, uvoľnite alebo upravte vzdialenosť. Hlava je zapustená s povrchom drevenej lišty
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 70 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 12,5 mm |
Výška hlavy (k) | 3,5 mm |
Podrobnosti o hlave | Závit pod hlavou |
Vnútorný pohon | AW30 |
Menovitý priemer 2 | 9,9 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Čiastočný závit so závitom pod hlavou na úpravu |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 42 mm |
Priemer jadra | 3,9 mm |
Priemer jadra, závite na hlave | 7,4 mm |
Tvar špičky | Špica |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Preglejka (BSP), Mäkké drevo, Hmoždinka, Stavebný buk, OSB |
Oblasť použitia | Rozstupová montáž, Nastavenie, Spodná konštrukcia |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Schválenie | Skúšobná správa č.50923397, ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!