Skrutka na okenné rámy typ Amo® III 7.5 Valcová hlava 7,5 mm
Amo III typ 2, pozinkovaná oceľ, AW 25
SKRUTKA MONTAZNA AMO RW25-(A2K)-7,5X122
Obj. č. 0234825122
EAN 4038898142058
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pozitívne blokovaná odnímateľná hmoždinka bez expanzného tlaku
- Nosná funkcia zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení
- Testovaná doba protipožiarnej odolnosti 120 minút
- Úspora času – nie je potrebné žiadne ukotvenie
- Krátke časy inštalácie, pretože na vkladanie nie sú potrebné žiadne nástroje
- Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily a žiadne vyhadzovacie sily
- Montáž cez priechodný otvor
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie po vložení
- Pozitívne blokovanie pre vysokú zaťažiteľnosť
- Odnímateľné
- Prakticky žiadne expanzné sily pri vkladaní
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000
Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 202 31790 z 17. mája 2006
Skúška upevňovacieho prvku: Vyhodnotenie výsledkov testu pre praktické použitie pri inštalácii okien vykonané spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 23511241/2 z 13. februára 1990
Test vhodnosti na pripevnenie okna k tehlovému murivu vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim. Správa o teste č. 50922462 z 11. októbra 2000
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické stavebné podmienky (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Bezpečnostnú výplň podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možno pripevniť pomocou skrutky AMO Combi len v prípade, že sa pred začiatkom inštalácie zabezpečilo príslušné individuálne schválenie.
Do perforovaných a dutých blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
Do perforovaných a dutých blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
Okenné rámy zarovnajte pomocou zarovnávacích svoriek alebo vreciek Amo® Bag
Dĺžka skrutky = šírka rámu + medzera + dĺžka záberu závitu (pozrite si tiež 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000
Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 202 31790 z 17. mája 2006
Skúška upevňovacieho prvku: Vyhodnotenie výsledkov testu pre praktické použitie pri inštalácii okien vykonané spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 23511241/2 z 13. februára 1990
Test vhodnosti na pripevnenie okna k tehlovému murivu vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim. Správa o teste č. 50922462 z 11. októbra 2000
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Beznapäťová rozstupová inštalácia pre drevené, plastové a hliníkové okenné rámy
- Spájanie rámov
- Mimoriadne malá hlava umožňuje vloženie skrutky do úzkej okennej drážky. Obzvlášť vhodné na použitie na tehlových povrchoch so všetkými materiálmi rámu
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2020
Obj. č. 5995000000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so všeobecným alebo európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.
![]() | |
Dĺžka (l) | 122 mm |
Priemer závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 7,5 mm |
Vnútorný pohon | RW25 |
Druh závitu | Spojovací kolík, skrutkový závit |
Tvar špičky | Špica |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 117 mm |
Parametre inštalácie | |||
Minimálna vzdialenosť od okraja | Betón | cmin [mm] | 50 |
Tvárnica z kremičitanu vápenatého, plná tehla, pemza, Ľahký betón, mäkké drevo | 60 | ||
Minimálna dĺžka záberu závitu | Betón | hnom,min [mm] | 30 |
Vápenno-piesková tehla, plná tehla | 50 | ||
Pemza, ľahký betón, mäkké drevo | 60 | ||
Priemer otvoru | Betón | d0 [mm] | 6,5 |
Tvárnica z kremičitanu vápenatého, plná tehla, pemza, Ľahký betón | 6,0 | ||
Mäkké drevo | Nie je potrebné žiadne predvŕtanie | ||
Rám okna | 6,2 | ||
Hĺbka otvoru | h1 [mm] | Dĺžka záberu závitu + 10 mm + ľubovoľná existujúca vrstva omietky | |
Technické údaje | |||||
Typ kotvy | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | ||
Protipožiarna kategória Pevnosť betónu v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 | Stredové zaťaženie v ťahu | F30 [kN] | 0,80 | - | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | - | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | - | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | - | 0,40 | ||
Priečna alebo diagonálna ťažná sila do 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!