Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné tesnenia A2, leštená

Hrubý závit, nehrdzavejúca oceľ A2, leštená
SKRUTKA-PARAPETNA-C-AW20-A2-(BRU)-3,9X25

Obj. č. 0126263925

EAN 4038898078661

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné tesnenia A2, leštená

Obj. č. 0126263925

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hrubý závit, nehrdzavejúca oceľ A2, leštená

Upnutie AW


  • Zdokonalený prenos sily

  • Dlhšia prevádzková životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Nulový prešmykovanie


Polyamidový krúžok


  • UV-stabilizovaný; odfarbenie a krehnutie krúžka je minimalizované.

  • Krúžok sa pri skrutkovaní skrutky nezlomí.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž okenných tesnení na drevené okná a okná z UPVC.

Normy

CS

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál podložky

PA – polyamid

Povrch

Brunírovaný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Priemer podložky (d2)

12,0 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

7,9 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Hrúbka podložky (h1)

2,0 mm

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW20

Iné č. normy

Podniková norma

Farba taniera

Hnedá

Tvar závitu

Hrubý chod

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias

KRYTKA NA 0126 R9010 BIELA D3,9

Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias

KRYTKA NA 0126 R7001 STRIEB D3,9

Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias

KRYTKA NA 0126 R9005 HLBCIERNA D3,9

x 100 ks
Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias

KRYTKA NA 0126 R8016 MAHAGON D3,9

x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie