Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na opravy konštrukcií okien FBS so zápustnou šošovkovitou hlavou

Skrutka na opravu FBS, pozinkovaná oceľ, RW
SKRUTKA-REP-SOS-NSP-RW20-(A3K)-4,8X38

Obj. č. 0188114838

EAN 4099618443190

Cena za zvolené balenie
Skrutka na opravy konštrukcií okien FBS so zápustnou šošovkovitou hlavou

Obj. č. 0188114838

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, RW náhon
  • Špeciálny závit s ihlovým hrotom

  • Priemer hlavy 7,0 mm

  • Vďaka priemeru 4,8 mm je vhodná na opravu vytrhnutých skrutiek (priemer 3,9 – 4,2 mm)
Upozornenie

Dodržujte aj informácie na stránke prehľadu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

4,8 mm

Dĺžka (l)

38 mm

Priemer hlavy (dh)

7,0 mm

Výška hlavy (k)

1,9 mm

Vnútorný pohon

RW20

Dĺžka závitu (lg)

0 mm

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Špeciálny závit s ihlovým hrotom

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Priemer jadra

0 mm

Tvar špičky

Špička

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie