Skrutka na opravy konštrukcií okien, zápustná šošovkovitá hlava FBS
FBS, skrutka na opravu, oceľ, pozinkovaná, AW
SKRUTKA-REP-SOS-NSP-AW20-(A3K)-4,8X38
Obj. č. 0188144838
EAN 4038898507024
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, upínanie AW
- Špeciálny závit s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Vďaka priemeru 4,8 mm je vhodná na opravu vytrhnutých skrutiek (priemer 3,9 – 4,2 mm)
Upozornenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4,8 mm |
Dĺžka (l) | 38 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7,0 mm |
Výška hlavy (k) | 1,9 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Druh závitu | Špeciálny závit s ihlovým hrotom |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špička |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,646 g |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |