Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na opravy konštrukcií okien, zápustná šošovkovitá hlava FBS

Skrutka na opravu FBS, pozinkovaná oceľ H
SKRUTKA-REP-SOS-OKNARSKA-H2-(A3K)-4,8X38

Obj. č. 0185284838

EAN 4038898133810

Cena za zvolené balenie
Skrutka na opravy konštrukcií okien, zápustná šošovkovitá hlava FBS

Obj. č. 0185284838

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá povrchová úprava, doťahovací otvor PH
  • Špeciálny závit s ihlovým hrotom

  • Priemer hlavy 7,0 mm

  • Vďaka priemeru 4,8 mm vhodná na opravy vytrhnutých skrutiek (priemer 3,9 – 4,2 mm)
Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

4,8 mm

Dĺžka (l)

38 mm

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

1,7 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špička

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,658 g

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie