Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na rohové nosníky, samozávrtná so zápustnou šošovkovitou hlavou a krížovou drážkou H FEBOS® ELS

FEBOS ELS, skrutka pre roh. nosn., oceľ, pozin., H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-ELS-H2-(A4K)-4,3X32

Obj. č. 0207284332
EAN 4038898133834

Cena za zvolené balenie
Skrutka na rohové nosníky, samozávrtná so zápustnou šošovkovitou hlavou a krížovou drážkou H FEBOS® ELS

Obj. č. 0207284332

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kalená oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná Skrutka na rohové nosníky FEBOS je samozávrtná skrutka na konštrukcie okien vhodná na použitie v konštrukciách plastových okien.

Špeciálny plastový závit skrutky



Max. hrúbka železnej výstuže: 2,5 mm



Dlhá časť bez závitu


Zabraňuje nútenému posunu závitu skrutky. Ak dôjde k nútenému posunu, hrot s vrtákom sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.

Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie rohových a šmykových nosných a nárazových plieškov.

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

ST4,3

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

6,8 mm

Výška hlavy (k1)

2,05 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie