Skrutka nábytkovej kľučky Z
FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-SL-Z2-(A2K)-M4X10
Obj. č. 0983004101
EAN 4024835038195
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Menovitý priemer | 4 mm |
Vnútorný pohon | Z2 + drážka |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |