Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka nábytkovej kľučky Z

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-SL-Z2-(A2K)-M4X60

Obj. č. 0983004601

EAN 4038898232933

Cena za zvolené balenie
Skrutka nábytkovej kľučky Z

Obj. č. 0983004601

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Menovitý priemer

4 mm

Vnútorný pohon

Z2 + drážka

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie