Skrutka pre fasádne konštrukcie so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou Faba® typ A
Skrutka pre fas. konšt., záp. hl., typ A ST, A2K
SKRUTKA-6HR-A-PODL-16-SW3/8-(A2K)-6,5X64
Obj. č. 020006564
EAN 4011231256711
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z galvanizovanej kovovej zadnej časti vyrobenej z ocele s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Materiál tesniacej podložky | Oceľ |
Povrch tesniaceho krúžku | Pozinkované |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar špičky | Špica |
Podzemné | Drevo, Oceľ |
Menovitý priemer (d1) | 6,5 mm |
Dĺžka (l1) | 64 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 16 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/8 |
Dĺžka závitu | 62 mm |
Priemer podložky (d2) | 16 mm |
| Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu A | |||||
| Hrúbka komponentu II [mm] (oceľová podkladová konštrukcia) | 0,63 | 0,75 | 0,88 – 1,25 | 1,5 | drevo |
| Ø vŕtaného otvoru [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!