Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre fasádne konštrukcie so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou Faba® typ BZ

Stav. skr. do fasády, Faba, typ BZ s tesn.podl. A2
SKRUTKA-6HR-BZ-PODL-22-A2-SW3/8-6,3X90

Obj. č. 020126390

EAN 4011231258654

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre fasádne konštrukcie so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou Faba® typ BZ

Obj. č. 020126390

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s prídavným pozinkovaním a kĺzavou povrchovou vrstvou Na upevňovanie oceľových a hliníkových profilov, ako aj sendvičových panelov na oceľové a hliníkové podkladové konštrukcie ≥ 1,25 mm

Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s kĺzavou povrchovou vrstvou zaisťuje vytvorenie bezpečnejšieho závitu nerezovej skrutky v oceľových podkladových konštrukciách



Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Vhodná na kombinácie komponentov tI / tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ

  • Hliník/oceľ

  • Hliník/hliník


Podľa schválenia ETA-13/0210 je vhodná aj na montáž sendvičových prvkov od dĺžky ≥ 50 mm na oceľové podkladové konštrukcie

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Pozinkované

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

S čapom

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

90 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

22 mm

Hrúbka podložky (h1)

4 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS3/8

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Dĺžka závitu

69 mm

Tabuľka vŕtaných otvorov pre skrutky FABA® typu BZ
Hrúbka komponentu II [mm]
(oceľová podkladová konštrukcia)
1,25 1,50 2,0 – 5,9 6,0 – 6,9 ≥ 7,0
Ø vŕtaného otvoru [mm] 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčný kľúč 1/4 šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8

x 1 ks
Vložka zakladacieho kľúča, priemer 7 mm šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8

x 1 ks
Úderový Nástrčný kľúč 3/8 šesťhran, metrický, krátky

KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW3/8