Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava - SKRUTKA-ZAP-KLAVIROVA-Z1-(A2K)-3X12 Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava - SKRUTKA-ZAP-KLAVIROVA-Z1-(A2K)-3X12 Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava - SKRUTKA-ZAP-KLAVIROVA-Z1-(A2K)-3X12
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava - SKRUTKA-ZAP-KLAVIROVA-Z1-(A2K)-3X12 - 1
Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava - SKRUTKA-ZAP-KLAVIROVA-Z1-(A2K)-3X12 - 2
Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava - SKRUTKA-ZAP-KLAVIROVA-Z1-(A2K)-3X12 - 3

Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava

Skrutka do klavírového pántu z pozinkovanej ocele
SKRUTKA-ZAP-KLAVIROVA-Z1-(A2K)-3X12

Obj. č. 01993 12

EAN 4011231256407

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava

Obj. č. 01993 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

12 mm

Tvar hlavy

Malá zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

5,0 mm

Vnútorný pohon

Z1

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,349 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie