Skrutka pre klavírové závesy WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá Oceľ, pozinkovaná, modrá, malá zápustná hlava
Skrutka do klavírového pántu z pozinkovanej ocele
SKRUTKA-ZAP-KLAVIROVA-Z1-(A2K)-3X16
Obj. č. 01993 16
EAN 4011231256421
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
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Tvar hlavy | Malá zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 5,0 mm |
Vnútorný pohon | Z1 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,459 g |