Skrutka pre nábytkovú spojku SE 15
Skrutky pre spojovací prvok SE 15
AY-BOLT-EURO5-34MM-ZN-(F.CON-SE15)
Obj. č. 0683242636
EAN 4056807592466
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závit M6 alebo priamy závit pre vývrt s priemerom ∅ 5 mm
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vzdialenosť vyvŕtaných otvorov (L3) | 34 mm |
Priemer čapu | 7 mm |
Priemer otvoru | 8 mm |
Druh závitu | Euro závit |
Dĺžka závitu (L2) | 11 mm |
Dĺžka (L1) | 41 mm |