Skrutka pre rohové spojky so zápustnou hlavou Z s prístupovým otvorom
Pozinkovaná oceľ Z, zapustené vŕtanie
SKR ZAP KB 4.8 Z3 A2K 7X40
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná. Na spájanie predvŕtaných dielov pri výrobe nábytku alebo inštalácii v predajniach. Hlava skrutky zakrytá krytkami.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
PokynyPred montážou skrutky, predvŕtajte priemer jadra.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 7 mm |
Priemer stopky (ds) | 7,0 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Priemer hlavy (dh) | 10,0 mm |
Vnútorný pohon | Z3 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |