Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre rohové spojky so zápustnou hlavou Z s prístupovým otvorom

Pozinkovaná oceľ Z, zapustené vŕtanie
SKRUTKA KUT. SPOJ. KB 4.8 AW25 7X50

Obj. č. 027647 50

EAN 4024835250252

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre rohové spojky so zápustnou hlavou Z s prístupovým otvorom

Obj. č. 027647 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná. Na spájanie predvŕtaných dielov pri výrobe nábytku alebo inštalácii v predajniach. Hlava skrutky zakrytá krytkami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyPred montážou skrutky, predvŕtajte priemer jadra.

Menovitý priemer (d)

7 mm

Priemer stopky (ds)

7,0 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Dĺžka drieku (l1)

9,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 120 stupňov

Priemer hlavy (dh)

10,0 mm

Otvor pre hlavu

Áno

Výška hlavy (k)

0,8 mm

Vnútorný pohon

AW25

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (lg)

40,0 mm

Priemer jadra

4,8 mm

Tvar špičky

Plochý

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

45 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač, upnutie AW s hrotom AW

SKRUTKOVAC AW25X100

Hrot AW zaisťuje lepšie uchytenie v hlave skrutky a zabraňuje nechcenému vyskočeniu
x 1 ks
Hrot AW® C 8.0 (5/16 palca) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 5/16 L32MM

x 5 ks
Stupňovitý vrták

VRTAK STUPNOVY S DORAZ. KRUZKOM

S dorazovým krúžkom