Skrutka pre suchú montáž s dvojitým závitom, spojená
Skrutky v páse, dvojchodý závit
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-ZAP-H2-3,9X35
Obj. č. 017933935
EAN 4011231235013
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre skrutkovač s automatickým podávaním s nástavcom
- Trubicová hlava
- Dvojitá rýchlosť
- Fosfátovaná (ochrana proti hrdzi pri krátkodobom použití vo vlhkom prostredí, napríklad počas výstavby alebo prepravy)
Schválené podľa normy EN 14566:2008
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,9 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Dĺžka závitu | 28 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | fosfátované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), LVL |
Oblasť použitia | Montáž na sadrokartónové dosky, Suché stavebné práce, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Konštrukcia prvkov |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s dvomi začiatkami |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!