Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre suchú montáž s dvojitým závitom, spojená

Skrutky v páse, dvojchodý závit
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-ZAP-H2-3,9X55

Obj. č. 017933955

EAN 4011231235037

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre suchú montáž s dvojitým závitom, spojená

Obj. č. 017933955

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle a jednoduché upevnenie sadrokartónových alebo drevených dosiek do podkladovej drevenej konštrukcie
  • Pre skrutkovač s automatickým podávaním s nástavcom

  • Trubicová hlava

  • Dvojitá rýchlosť

  • Fosfátovaná (ochrana proti hrdzi pri krátkodobom použití vo vlhkom prostredí, napríklad počas výstavby alebo prepravy)
Upozornenie

Uistite sa skrutky majú dostatočnú dĺžku pri upevňovaní závesných konzol do podkladových drevených konštrukcií. Pri používaní bezdrôtového skrutkovača do suchých stien TBS 18-A a skrutkovača do suchých stien S 50 TB použite nástavec na automatické podávanie S 50 TB-M.

Schválené podľa normy EN 14566:2008

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Upevňovanie sadrokartónových alebo drevených dosiek do podkladovej drevenej konštrukcie

  • Upevňovanie základových drevených dosiek do podkladovej drevenej konštrukcie

Menovitý priemer (d)

3,9 mm

Dĺžka (l)

55 mm

Dĺžka závitu

35 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

fosfátované

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), LVL

Oblasť použitia

Montáž na sadrokartónové dosky, Suché stavebné práce, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Konštrukcia prvkov

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Priemer jadra

2,5 mm

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit PH 1/4

BIT-PH2-F.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Množstvo dĺžok s farebným rozlíšením
x 2 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie