Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre upínací systém ISO S

SKRUTKA ISO-S UPINACI SYS M2X4,3MM TX6

Obj. č. 5445093309

EAN 4065746402507

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre upínací systém ISO S

Obj. č. 5445093309

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž obojstranného hrotu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer

M2

Stúpanie

0,4 mm

Dĺžka

4,3 mm

Priemer hlavy

2,7 mm

Vnútorný pohon

TX6

Spôsob upínania

Vnútorný TX

Uhol zahĺbenia

60 Stupeň

Menovitý priemer

2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie