Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre vsuvku

Oceľ, pozinkovaná, plast. hlava H, závitový hrot
SKRUTKA-NIPLOVA-PLAST.HL.-6,8-H2-4,1X10

Obj. č. 0185568010

EAN 4038898133018

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre vsuvku

Obj. č. 0185568010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie profilov, roletových koľajníc a veterných ramien

S plastovou hlavou a závitovým hrotom


Pre aplikácie v plastových profiloch



Priame upevnenie bez predvŕtania



Presné skrutkovanie s guľovým zárezom pod hlavou, ktoré pohlcuje napätie



Presné centrovanie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

4,1 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer držadla (d2)

6,8 mm

Priemer hlavy (dk)

9,1 mm

Výška hlavy (k1)

5,7 mm

Vhodnosť pre profil

Veka, Roplasto, EXTE, Brügmann, Salamander

Vnútorný pohon

H2

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

Plastová hlava a vrchol závitu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie