Skrutka pre vsuvku
Oceľ, pozinkovaná, plast. hlava H, závitový hrot
SKRUTKA-NIPLOVA-PLAST.HL.-8,6-H2-4,1X10
Obj. č. 0185586010
EAN 4038898133032
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie profilov, roletových koľajníc a veterných ramien
S plastovou hlavou a závitovým hrotom
Pre aplikácie v plastových profiloch
Priame upevnenie bez predvŕtania
Presné skrutkovanie s guľovým zárezom pod hlavou, ktoré pohlcuje napätie
Presné centrovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 4,1 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer držadla (d2) | 8,6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vhodnosť pre profil | Kömmerling |
Vnútorný pohon | H2 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | Plastová hlava a vrchol závitu |