Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre vsuvku

Pozinkovaná oceľ H so závrtným hrotom
SKRUTKA-NIPLOVA-VRTAK-7,4-H2-(A2K)-4X13

Obj. č. 018557413

EAN 4011231240352

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre vsuvku

Obj. č. 018557413

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie profilov, roletových koľajníc a veterných ramien

So závrtným hrotom


Na použitie v plastových profiloch s kovovým vystužením



Priame upevnenie bez predvŕtania



Presné skrutkovanie s guľovým zárezom pod hlavou, ktoré pohlcuje napätie



Presné centrovanie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer držadla (d2)

7,4 mm

Priemer hlavy (dk)

10,4 mm

Výška hlavy (k1)

5,8 mm

Vhodnosť pre profil

Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,2 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

12,8 mm

Vnútorný pohon

H2

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie