Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre vsuvku

Pozinkovaná oceľ H so závrtným hrotom
SKRUTKA-NIPLOVA-VRTAK-8,6-H2-(A2K)-4X13

Obj. č. 018558613

EAN 4011231240475

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre vsuvku

Obj. č. 018558613

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie profilov, roletových koľajníc a veterných ramien

So závrtným hrotom


Na použitie v plastových profiloch s kovovým vystužením



Priame upevnenie bez predvŕtania



Presné skrutkovanie s guľovým zárezom pod hlavou, ktoré pohlcuje napätie



Presné centrovanie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer držadla (d2)

8,6 mm

Priemer hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

7,6 mm

Vhodnosť pre profil

Kömmerling

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,2 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

12,8 mm

Vnútorný pohon

H2

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie