Skrutka pre vsuvku
Pozinkovaná oceľová H2 so závitovým hrotom
SKRUTKA-NIPLOVA-ZAV.SPICKA-7-H2-4X10
Obj. č. 0185570100
EAN 4011231240314
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie profilov, roletových koľajníc a veterných ramien
So závitovým hrotom
Pre aplikácie v plastových profiloch
- Priame upevnenie bez predvŕtania
- Presné skrutkovanie s guľovým zárezom pod hlavou, ktoré pohlcuje napätie
- Presné centrovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer držadla (d2) | 7,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,4 mm |
Vhodnosť pre profil | Höku |
Vnútorný pohon | H2 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | Vrchol závitu |