Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre vsuvku

Pozinkovaná oceľová H2 so závitovým hrotom
SKRUTKA-NIPLOVA-ZAV.SPICKA-8,6-H2-4X10

Obj. č. 0185586100

EAN 4011231240451

Cena za zvolené balenie
Skrutka pre vsuvku

Obj. č. 0185586100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie profilov, roletových koľajníc a veterných ramien

So závitovým hrotom


Pre aplikácie v plastových profiloch



  • Priame upevnenie bez predvŕtania

  • Presné skrutkovanie s guľovým zárezom pod hlavou, ktoré pohlcuje napätie

  • Presné centrovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer držadla (d2)

8,6 mm

Priemer hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

7,55 mm

Vhodnosť pre profil

Kömmerling

Vnútorný pohon

H2

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

Vrchol závitu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie