Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka pre závesy na brány ASSY® 4 TRH Oceľový zinkovo-niklový úplný závit s miskovitou hlavou

ASSY 4 TH oceľ, zinok-nikel, FT, guľatá hlava RW
SKRUTKA ASSY 4 TRH-RW30-(P3R)-6X30/26

Obj. č. 016766030
EAN 4061975610225
Cena za zvolené balenie
Skrutka pre závesy na brány ASSY® 4 TRH Oceľový zinkovo-niklový úplný závit s miskovitou hlavou

Obj. č. 016766030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna čierna skrutka s úplným závitom s vysokou odolnosťou voči korózii (500 h pri skúške v soľnej hmle), veľkou oblou hlavou a spevnením drieku na spodnej strane na upevňovanie bránových kovaní alebo kovových jednotiek vyrobených z plochej ocele v dreve

Ideálny prenos sily vďaka drážke RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Dobre navrhnutý, plochý a viditeľný kovový spoj


  • Precízne osadenie a vysoký prenos sily pri používaní s predvŕtanými okrúhlymi otvormi v kove vďaka plochej, polkruhovej miskovitej hlave s plochým kontaktným povrchom pod hlavou a integrovaným spevnením drieku


Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom


  • Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posuvnému účinku frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Znížené trenie pri otáčaní závitu umožňuje používať nižšiu silu skrutkovania


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily


Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Päťkrát vyššia ochrana proti korózii, so zinkovo-niklovou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) s hrúbkou vrstvy 8 µm v porovnaní s pozinkovanými žltými povrchmi, 500 h pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa DIN EN ISO 9227

  • Farebná vrchná vrstva na ochranu pred kyselinami chráni pred prírodnou kyselinou tanínovou
Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • V prípade valcovitých 90 ° otvorov v kovovej úchytke na pripevnenie sa odporúča použiť skrutky ASSY so spevnením stopky (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH skrutka pre trámovú pätku). Medzera medzi otvorom a stopkou skutky by v súlade s normou DIN EN 1993-1-8 nemala presiahnuť 1 mm

  • V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu

Menovitý priemer

6 mm

Dĺžka

30 mm

Tvar hlavy

Veľká plochá zaoblená hlava

Priemer hlavy

14,5 mm

Výška hlavy

3,2 mm

Farba hlavy

Čierna

Farba

Čierna

Vnútorný pohon

RW30

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Dĺžka závitu (lg)

26 mm

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Vhodnosť pre podklad

LVL, Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo

Oblasť použitia

Plech – drevo

Priemer jadra

3,9 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW30-ŽLTÝ-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW30-NEON ŽLTÁ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW30-NEON ŽLTÁ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie