Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s gombík. hl. a prír., ostatné

Skrutka s gombík. hl. a prír., ostatné

Obj. č. 421318 25

EAN 4050642490444

Cena za zvolené balenie
Skrutka s gombík. hl. a prír., ostatné

Obj. č. 421318 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dc)

17,8 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Vnútorný pohon

TX40

Normy

WN7380-2

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A