Skrutka s guľatou hlavou a rovnou drážkou
W-0226, nehrdzavejúca oceľ, A2, obyčajná
SKR PLOCHA HLAVA A2 DRAZKA M4X40
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochá hlava znamená, že môžete naplno využívať nákladné plochy – žiadne poškodenie prepravovaného tovaru vyčnievajúcimi hlavami skrutiek.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie mäkkých materiálov (drevo, plast atď.) na kovové rámy atď., napr. konštrukcie nákladných vozidiel.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Normy | WN 226 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá guľová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |