Skrutka s guľatou hlavou a rovnou drážkou W-0226, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, s drážkou
W-0226, nehrdzavejúca oceľ, A2, obyčajná
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochá hlava znamená, že môžete naplno využívať nákladné plochy – žiadne poškodenie prepravovaného tovaru vyčnievajúcimi hlavami skrutiek.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie mäkkých materiálov (drevo, plast atď.) na kovové rámy atď., napr. konštrukcie nákladných vozidiel.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Normy | WN 226 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |