Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou a rovnou drážkou W-0226, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, s drážkou

W-0226, nehrdzavejúca oceľ, A2, obyčajná
SKR PLOCHA HLAVA A2 DRAZKA M8X50

Obj. č. 022690850

EAN 4049557360690

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou a rovnou drážkou W-0226, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, s drážkou

Obj. č. 022690850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochá hlava znamená, že môžete naplno využívať nákladné plochy – žiadne poškodenie prepravovaného tovaru vyčnievajúcimi hlavami skrutiek.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie mäkkých materiálov (drevo, plast atď.) na kovové rámy atď., napr. konštrukcie nákladných vozidiel.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

20 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Normy

WN 226

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie