Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou a rovnou drážkou W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s drážkou

W-0231, oceľ 4,8, pozinkovaná
SKRUTKA S GUL HLAV. A PL DRAZ 4.8-M8X20

Obj. č. 02318 20

EAN 4011231284868

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou a rovnou drážkou W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s drážkou

Obj. č. 02318 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochá hlava znamená, že môžete naplno využívať nákladné plochy – žiadne poškodenie prepravovaného tovaru vyčnievajúcimi hlavami skrutiek.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie mäkkých materiálov (drevo, plast atď.) na kovové rámy atď., napr. konštrukcie nákladných vozidiel.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

19 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Normy

WN 231

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie