Skrutka s guľatou hlavou a štvorhranným krkom DIN 603, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)
DIN 603 oceľ 8.8, lamelové pozink.
Obj. č. 00763820
EAN 4056807152141
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Priemer hlavy (dk) | 20,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,88 mm |
Šírka štvorhranu (V) | 8,58 mm |
Výška štvorhranu (f) | 5,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Tvar hlavy | Zaoblená hlava, štvorcový nákružok |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 8 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 8 mm |
Trieda výrobku | C |