Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou a štvorhranným krkom DIN 603, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

DIN 603 oceľ 8.8, lamelové pozink.
SKR PLOCHA HLAVA DIN603 8.8 ZFSHL M8X50

Obj. č. 00763850

EAN 4056807152202

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou a štvorhranným krkom DIN 603, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

Obj. č. 00763850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M8

    Dĺžka (l1)

    50 mm

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8,8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Priemer hlavy (dk)

    20,65 mm

    Výška hlavy (k1)

    4,88 mm

    Šírka štvorhranu (V)

    8,58 mm

    Výška štvorhranu (f)

    5,6 mm

    Normy

    DIN 603

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Doba trvania ochrany proti korózii

    480 h

    Tvar hlavy

    Zaoblená hlava, štvorcový nákružok

    Podrobnosti o hlave

    So štvorhranom

    Druh závitu

    Metrický závit

    Stúpanie

    1,25 mm

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Neúplný závit

    Priemer stopky

    8 mm

    Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

    22 mm

    Trieda výrobku

    C

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie