Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou a štvorhranným nákružkom DIN 603, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 603, oceľ 4.8, pozinkovaná

Obj. č. 022376 10

EAN 4047376444119

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou a štvorhranným nákružkom DIN 603, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 022376 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použitie v drevených konštrukciách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, v konštrukciách vozidiel (napr. nákladové plošiny nákladných vozidiel), konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobe debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmerov závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

10 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Priemer hlavy (dk)

16,55 mm

Výška hlavy (k1)

3,88 mm

Šírka štvorhranu (V)

6,48 mm

Výška štvorhranu (f)

4,60 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zaoblená hlava, štvorcový nákružok

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie