Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou a štvorhranným nákružkom

DIN 603 oceľ 8.8, pozin., pasiv. v hrubej vrstve

Obj. č. 007651035

EAN 4062856295647

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou a štvorhranným nákružkom

Obj. č. 007651035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 603, pozinkovaná oceľ 8.8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.



Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

35 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Priemer hlavy (dk)

24,650 mm

Výška hlavy (k1)

5,38 mm

Šírka štvorhranu (V)

10,58 mm

Výška štvorhranu (f)

6,6 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

10 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

26 mm

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie