Skrutka s guľatou hlavou a štvorhranným nákružkom
DIN 603, oceľ 8.8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)
Obj. č. 418138 65
EAN 4059608503723
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,12 μ – 0,18 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami, tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 65 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |
Priemer hlavy (dk) | 20,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,88 mm |
Šírka štvorhranu (V) | 8,58 mm |
Výška štvorhranu (f) | 5,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zaoblená hlava, štvorcový nákružok |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Priemer stopky | 8 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 22 mm |
Trieda výrobku | C |