Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou

W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou

Obj. č. 023196 25

EAN 4038898834199

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou

Obj. č. 023196 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-0231, oceľ 4.8, galvanizovaná s maticou a drážkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

14 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Normy

CS

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04.8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Dvojitá drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o zhode (CE)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie