Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou
W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
Obj. č. 023196 35
EAN 4038898834311
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0231, oceľ 4.8, galvanizovaná s maticou a drážkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | CS |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04.8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Dvojitá drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |