Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou

W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou

Obj. č. 023195 20
EAN 4046778168814

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou

Obj. č. 023195 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-0231, oceľ 4.8, galvanizovaná s maticou a drážkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2.7 mm

Normy

CS

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Podrobnosti o hlave

0 – nepoužiteľný

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0.8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

0 – nepoužiteľný

Verzia

S maticou

Stavebný výrobok

0 – nepoužiteľný

Vyhlásenie o zhode (CE)

0 – nepoužiteľný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie