Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou
W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
SKRUTKA S GUL HL A S  MU 4.8 2SZ  M10X35
Obj. č. 023191035
EAN 4038898833833
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0231, oceľ 4.8, galvanizovaná s maticou a drážkou
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M10  | 
Dĺžka (l1)  | 35 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 24 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 5,5 mm  | 
Normy  | CS  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 04.8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Plochá zaoblená hlava  | 
Spôsob upínania  | Drážka  | 
Vnútorný pohon  | Dvojitá drážka  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,5 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Verzia  | S maticou  |