Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou
W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
SKRUTKA S GUL HL A S MU 4.8 2SZ M5X30
Obj. č. 023195 30
EAN 4038898834113
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0231, oceľ 4.8, galvanizovaná s maticou a drážkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Normy | CS |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04.8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Dvojitá drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Verzia | S maticou |