Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou
W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
SKRUTKA S GUL HL A S MU 4.8 2SZ M8X50
Obj. č. 023198 50
EAN 4038898834458
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0231, oceľ 4.8, galvanizovaná s maticou a drážkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 19 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,4 mm |
Normy | CS |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04.8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Dvojitá drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |