Skrutka s guľatou hlavou s drážkou a maticou
W-0231, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
SKRUTKA S GUL HL A S MU 4.8 2SZ M8X70
Obj. č.
023198 70
EAN 4038898834472
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0231, oceľ 4.8, galvanizovaná s maticou a drážkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dk) | 19 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,4 mm |
Normy | CS |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá guľová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |